Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-51582 Herst.-Nr.: K2793.0,50 EAN/GTIN: 4049759011178 |
| |
|
| | |
| - 1 Gigabit Ethernet Cat.5e 100 MHz Crossover Patchkabel
- 2 x Hirose TM11 RJ45 Stecker, geschirmt, IEC 60603-7-3
- SF/UTP 4 x 2 x AWG26/7 LSZH Ø=5.7 mm, Folien- und Geflechtschirm
- Belegung 1-3, 2-6, 3-1, 4-7, 5-8, 6-2, 7-4, 8-5
- Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034
- Montierte Knickschutztülle (rot) ohne Klinkenschutz
- Ausführung: Kabel rot, RJ45 - Tülle rot
- Länge: 0.5
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | 1 | | € 9,90* | ab € 4,35* | € 6,20* | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 4,36* | € 6,21* | | | | | | | | 5 | | € 5,46* | ab € 4,926* | € 6,586* | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 5,51* | € 7,28* | | | | | | | | 5 | | € 3,90* | ab € 5,628* | € 7,408* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|