Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladesteuerung als Leiterplatte EVCCAC1M3CBC#1627743


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ladesteuerung als Leiterplatte EVCCAC1M3CBC#1627743
Ladesteuerung als Leiterplatte EVCCAC1M3CBC#1627743
Artikel-Nr.:
     3517I-30067075
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1627743
EAN/GTIN:
     4055626364483

Ladesteuerung als Leiterplatte EVCCAC1M3CBC#1627743

Die Ladesteuerung EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB als Leiterplatte dient zum Laden von Elektrofahrzeugen am 3-Phasen-Wechselstromnetz nach IEC 61851-1, Mode 3. Alle Ladefunktionen, umfangreiche Konfigurationseinstellungen, sowie eine Verriegelungsansteuerung sind bereits integriert.
Weitere Informationen:
Ladestrom:
63 A
Energieverbrauch:
1 W
Notentriegelung bei Stromausfall:
ja
Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte:
1
Mit Kommunikationsschnittstelle:
ja
Breite:
120 mm
Höhe:
108 mm
Tiefe:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 209,374*
€ 217,094*
8 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 209,41*
€ 217,13*
25
Frei Haus
ab € 211,5088*
€ 219,2488*
14 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 212,42*
€ 225,62*
8 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 222,38*
€ 230,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 217,094*
€ 258,34186
pro Stück
ab 50 Stück
€ 215,874*
€ 256,89006
pro Stück
ab 125 Stück
€ 211,234*
€ 251,36846
pro Stück
ab 250 Stück
€ 209,374*
€ 249,15506
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 5.427,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1627355
ab € 128,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1622450
ab € 267,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1622451
ab € 387,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2908588
ab € 150,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.