Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KVS Gr.00/845 4 Einbaueinh E-Cu 30x6mm, 1 Zyl. SK084GA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KVS Gr.00/845 4 Einbaueinh E-Cu 30x6mm, 1 Zyl. SK084GA
KVS Gr.00/845 4 Einbaueinh E-Cu 30x6mm, 1 Zyl. SK084GA
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-30157967
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SK084GA
EAN/GTIN:
     4015153178663
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank
abn braun leergehäuse

KVS Gr.00/845 4 Einbaueinh E-Cu 30x6mm, 1 Zyl. SK084GA

KVS Gr,00/845 max,4 Einbaueinheiten,E-Cu 30x6mm,1 Zylinder
Weitere Informationen:
Montageart:
Bodenaufstellung
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
400 A
Höhe:
845 mm
Breite:
480 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.081,60*
€ 1.242,68*
Frei Haus
ab € 1.096,88*
€ 1.255,10*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.242,68*
€ 1.478,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.237,09*
€ 1.472,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.179,84*
€ 1.404,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.138,66*
€ 1.355,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.081,60*
€ 1.287,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.