Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverteilersäule 1560x360,7x277mm ZAK152A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverteilersäule 1560x360,7x277mm ZAK152A
Kabelverteilersäule 1560x360,7x277mm ZAK152A
Artikel-Nr.:
     3517I-30160926
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAK152A
EAN/GTIN:
     3250611070122
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
Industrierost
baustromverteiler ip44

Kabelverteilersäule 1560x360,7x277mm ZAK152A

Kabelverteilersäule, ZAS, Baureihe 152, mit Sammelschienensystem, 4 x E-Cu. Kabelverteilersäule nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, mit Eingrabsockel, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598. Kabelverteilersäule mit Sammelschienen-System zum Einbau für NH-Sicherungslastschaltleisten. Profiliertes Gehäuse im Rippendesign. Mit Sammelschienen-System 4-polig E-Cu 30 x 6 mm.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
290 A
Werkstoff:
Komposit
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP) Schrank:
IP44
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
361 mm
Höhe:
1560 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 709,66*
€ 804,72*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 728,05*
€ 819,68*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 751,71*
€ 842,96*
Frei Haus
ab € 753,46*
€ 851,11*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 842,96*
€ 1.003,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 832,33*
€ 990,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 803,00*
€ 955,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 781,19*
€ 929,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 751,71*
€ 894,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ818
ab € 16,66*
Zubehör
Hager
ZAY55517
ab € 143,00*
Zubehör
Hager
ZAY60138
ab € 52,22*
Zubehör
Hager
ZAY90273
ab € 90,50*
Zubehör
Hager
ZAY95075
ab € 18,44*
Zubehör
Hager
ZAY40873
ab € 23,15*
Zubehör
Hager
ZAY69843
ab € 474,10*
Zubehör
Hager
ZAY75924
ab € 124,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.