Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Kleinverteiler IP30 1-reihig 2 TE MINI-2-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini Kleinverteiler IP30 1-reihig 2 TE MINI-2-T
Mini Kleinverteiler IP30 1-reihig 2 TE MINI-2-T
Artikel-Nr.:
     3517I-30167876
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     177071
EAN/GTIN:
     4015081715145
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose

Mini Kleinverteiler IP30 1-reihig 2 TE MINI-2-T

Mini Kleinverteiler aus Kunststoff, mit transparenter Tür, zum Einbau von Schalt- und Schutzgeräten nach Maßnorm DIN 43 880 mit 70 mm Einbautiefe bis 63 A, 400 V /50 Hz, Schutzart IP30 nach IEC/EN 62208, für den Bau von Installationsverteilern nach IEC/EN 61439-3 VDE 0660-600-3 zugelassen, zur Aufputz Montage, Oberteil mit 46 mm Geräteöffnung, serienmaessig plombierbar, Unterteil und Deckel weiß mit Schraubverschluß, Vorprägung für metrische Leitungseinführungen oben, unten und hinten, Schutzklasse II, 2 Teilungseinheiten.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
2
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
einfach
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Signaldurchlassende Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 5,55*
€ 7,85*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,56*
€ 7,87*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,11*
€ 8,61*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 6,12*
€ 8,63*
€ 3,90*
ab € 6,28*
€ 8,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.