Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Kleinverteiler, 1-reihig 2 TE, IP30 MINI-2-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7748345
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     177071
EAN/GTIN:
     4015081715145
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Mini Kleinverteiler aus Kunststoff, mit transparenter Tür, zum Einbau von Schalt- und Schutzgeräten nach Maßnorm DIN 43 880 mit 70 mm Einbautiefe bis 63 A, 400 V /50 Hz, Schutzart IP30 nach IEC/EN 62208, für den Bau von Installationsverteilern nach IEC/EN 61439-3 VDE 0660-600-3 zugelassen, zur Aufputz Montage, Oberteil mit 46 mm Geräteöffnung, serienmaessig plombierbar, Unterteil und Deckel weiß mit Schraubverschluß, Vorprägung für metrische Leitungseinführungen oben, unten und hinten, Schutzklasse II, 2 Teilungseinheiten. Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Breite: 53 mm, UV-beständig: false, Höhe: 140 mm, Tiefe: 83 mm, RAL-Nummer: 9003, mit Montageplatte: false, Einbautiefe: 70 mm, Anzahl der Reihen: 1, Einbauhöhe: 0 mm, Art der Abdeckung: Tür, Einbaubreite: 0 mm, EMV- Ausführung: true, Anbaumöglichkeit: false, Innentiefe: 60 mm, DIN- Schiene: true, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Breite in Teilungseinheiten: 2, Art der Schließung: sonstige, Art der Tür: einfach, Schutzart (IP): IP30, Transparenter Deckel/Tür: true, mit Schloss: false, Ausführung Deckel: geschlossen, Erdungsklemmenblock: false, Neutralleiterklemmenblock: false, Signaldurchlassende Tür: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
MINI-2-T
Ident Code:
177071
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 5,57*
€ 7,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,58*
€ 7,95*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,13*
€ 8,70*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 6,14*
€ 8,71*
€ 3,90*
ab € 6,30*
€ 8,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.