Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz Nieders. 125A AC 690V 120kA 125NHG00B-690


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Bussmann Eaton Bussman NH-Sicherung NH00, 690V ac / 125A, gG DIN 43620, IEC 60269
Eaton Bussmann Eaton Bussman NH-Sicherung NH00, 690V ac / 125A, gG DIN 43620, IEC 60269
Artikel-Nr.:
     3517I-30261609
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     125NHG00B-690
EAN/GTIN:
     5027590429917
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
NH-Sicherung
nh-sicherung größe 00

Sicherungseinsatz Nieders. 125A AC 690V 120kA 125NHG00B-690

Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 125 A, AC 690 V, NH00, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, Vierkantkörper mit Messerkontakten, spannungsführende Grifflasche, IEC 60269-2 Sicherungssystem A, DIN 43620, VDE 0636-2, Ausschaltvermögen 120 kA
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
125 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hh sicherung, nh-sicherung eaton
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 8,95*
ab € 2,99667*
€ 4,70667*
Lager 3517
3
€ 5,00*
ab € 4,51*
€ 6,71*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,77*
€ 7,08*
4 Tage
2
1
€ 5,90*
ab € 5,08*
€ 7,47*
8 Tage
unbekannt
3
€ 5,50*
ab € 5,08*
€ 7,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,71*
€ 7,9849
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,6279
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,2947
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,9139
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,4736
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,3669
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 20,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
SD00-D
ab € 5,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.