Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz Nieders. 16A AC 690V 120kA 16NHG000B-690


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-30261753
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     16NHG000B-690
EAN/GTIN:
     5027590437714
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
NH-Sicherung
nh-sicherung

Sicherungseinsatz Nieders. 16A AC 690V 120kA 16NHG000B-690

Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 16 A, AC 690 V, NH000, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, Vierkantkörper mit Messerkontakten, spannungsführende Grifflasche, IEC 60269-2 Sicherungssystem A, DIN 43620, VDE 0636-2, Ausschaltvermögen 120 kA
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2,5 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
3
€ 5,00*
ab € 3,83*
€ 5,76*
12 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 3,87*
€ 5,82*
15 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 3,98*
€ 5,99*
9 Tage
unbekannt
3
€ 5,50*
ab € 4,11*
€ 6,18*
3
€ 3,90*
ab € 4,34334*
€ 6,51334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,76*
€ 6,8544
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,4141
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,1523
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,8429
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,4621
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,83*
€ 4,5577
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 17,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
SD00-D
ab € 5,39*
Zubehör
Eaton
EBF00230S8
ab € 63,86*
Zubehör
Eaton
EBH00013TBM8
ab € 59,12*
Zubehör
Eaton
EBH000O3TS5-D
ab € 33,78*
Zubehör
Eaton
EBH000O3TS5L
ab € 27,97*
Zubehör
Eaton
EBH0013TBF
ab € 63,85*
Zubehör
Eaton
EBH00O3TS5L
ab € 34,78*
Zubehör
Eaton
EBV0033SV0
ab € 97,30*
Zubehör
Eaton
EBH00O3TV1
ab € 57,35*
Zubehör
Eaton
SD00-S
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.