Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz Nieders. 63A AC 400V 120kA 63NHG01BI-400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-30261842
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     63NHG01BI-400
EAN/GTIN:
     5027590485494
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung eaton
nh-sicherung

Sicherungseinsatz Nieders. 63A AC 400V 120kA 63NHG01BI-400

Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 63 A, AC 400 V, NH01, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, Vierkantkörper mit Messerkontakten, isolierte Grifflasche, IEC 60269-2 Sicherungssystem A, DIN 43620, VDE 0636-2, Ausschaltvermögen 120 kA
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH01
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
ja
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
5,6 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
3
€ 5,46*
ab € 7,34*
€ 10,39*
21 Tage
unbekannt
3
€ 5,50*
ab € 7,38*
€ 10,45*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 7,37*
€ 10,54*
22 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 8,11*
€ 11,50*
3
€ 3,90*
ab € 8,31667*
€ 11,78667*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 10,39*
€ 12,3641
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,86*
€ 11,7334
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,2574
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,34*
€ 8,7346
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 31,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
EBH123TBS8
ab € 142,08*
Zubehör
Eaton
EBH123TBV1
ab € 161,75*
Zubehör
Eaton
EBH123TTM1
ab € 141,70*
Zubehör
Eaton
EBH1O3TSV
ab € 122,94*
Zubehör
Eaton
EBH1O3TV1
ab € 138,40*
Zubehör
Eaton
EBH1O3TVM
ab € 123,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.