Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 63 A, AC 400 V, NH01, gL/gG, IEC, D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6807531
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     NH-SICHERUNG-63-A-400-V-GG/GL-GRÖSSE-01
EAN/GTIN:
     5027590485494
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung eaton
nh-sicherung
Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 63 A, AC 400 V, NH01, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, Vierkantkörper mit Messerkontakten, isolierte Grifflasche, IEC 60269-2 Sicherungssystem A, DIN 43620, VDE 0636-2, Ausschaltvermögen 120 kA Spannungsart: AC, Bemessungsstrom: 63 A, Bemessungsabschaltvermögen: 120 kA, Betriebsklasse: gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.), Ausführung Kennmelder: Kombikennmelder, Bemessungsspannung AC: 400 V, Leistungsverlust bei Bemessungsstrom: 5,6 W, Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL): true, Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: NH01
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
NH-SICHERUNG-63-A-400-V-GG/GL-GRÖSSE-01
Ident Code:
63NHG01BI-400
Weitere Suchbegriffe: NH-Sicherungssystem, Sicherungseinsatz, Sicherung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,00*
ab € 7,35*
€ 10,39*
9 Tage
unbekannt
3
€ 5,50*
ab € 7,39*
€ 10,45*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 7,38*
€ 10,55*
19 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 8,12*
€ 11,48*
3
€ 3,90*
ab € 8,32667*
€ 11,76667*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
EBH123TBS8
ab € 141,23*
Zubehör
Eaton
EBH123TBV1
ab € 161,12*
Zubehör
Eaton
EBH123TTM1
ab € 141,48*
Zubehör
Eaton
EBH1O3TSV
ab € 123,43*
Zubehör
Eaton
EBH1O3TV1
ab € 138,64*
Zubehör
Eaton
EBH1O3TVM
ab € 122,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.