Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutzgerät Typ 3 PLT-SEC-T3-24-FM-PT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungsschutzgerät Typ 3 PLT-SEC-T3-24-FM-PT
Überspannungsschutzgerät Typ 3 PLT-SEC-T3-24-FM-PT
Artikel-Nr.:
     3517I-30452174
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2907925
EAN/GTIN:
     4055626257495
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
phoenix contact blitzstromableiter
blitzstromableiter

Überspannungsschutzgerät Typ 3 PLT-SEC-T3-24-FM-PT

Überspannungsschutz Typ 3, bestehend aus Schutzstecker und Basiselement, mit integrierter Statusanzeige und Fernmeldung für einphasige Stromversorgungsnetze. Nennspannung 24 V AC/DC
Weitere Informationen:
Nennspannung AC:
24 V
Höchste Dauerspannung AC:
34 V
Höchste Dauerspannung DC:
44 V
Nennlaststrom:
26 A
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
1 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
1 kA
Schutzpegel:
0,2 kV
Schutzpegel L-N:
0,2 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
0,6 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter typ 3
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 58,44*
€ 73,76*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 58,54*
€ 73,87*
12 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 65,48*
€ 74,71*
1
Frei Haus
ab € 60,22*
€ 75,79*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 61,60*
€ 77,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,14*
€ 85,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,63*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
0803452
ab € 63,95*
Zubehör
Phoenix Contact
0803453
ab € 69,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.