Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÜS-Ableiter-Steckadapter DEHNgate DGA G N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaltbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-30456801
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     929044
EAN/GTIN:
     4013364091054
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
überspannungsbegrenzer dehn

ÜS-Ableiter-Steckadapter DEHNgate DGA G N

Überspannungsableiter in N- Anschlusstechnik mit integrierter Funkenstrecke. Fernspeisung möglich.
Weitere Informationen:
Höchste Dauerspannung DC:
135 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
1 kA
Nennlaststrom:
6 A
Schutzpegel Ader/Erde:
500 V
Schutzpegel Ader/Signalground:
650 V
Frequenz:
0..5800 MHz
Montageart:
Connector/Kabeladapter
Anschluss 1:
N-Connector
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
€ 6,90*
ab € 107,70*
€ 107,70*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 98,86*
€ 122,02*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 99,85*
€ 123,45*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 100,86*
€ 124,89*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 104,55*
€ 129,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,89*
€ 148,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,25*
€ 146,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,74*
€ 138,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,82*
€ 135,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,86*
€ 120,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
106314
ab € 4,11*
Zubehör
Dehn
106310
ab € 3,39*
Zubehör
Dehn
106329
ab € 21,66*
Zubehör
Dehn
929095
ab € 6,90*
Zubehör
Dehn
416411
ab € 27,03*
Zubehör
Dehn
929096
ab € 12,12*
Zubehör
Dehn
929497
ab € 17,60*
Zubehör
Dehn
929498
ab € 18,76*
Zubehör
Dehn
929499
ab € 18,91*
Zubehör
Dehn
929200
ab € 3,39*
Zubehör
Dehn
472209
ab € 33,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.