Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzstrom-/Übersp.-Ableiter DEHNgate DGA G N 929044


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2010788
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     929044
EAN/GTIN:
     4013364091054
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
überspannungsbegrenzer dehn
Überspannungsableiter in N- Anschlusstechnik mit integrierter Funkenstrecke. Fernspeisung möglich. Montageart: Connector/Kabeladapter, Anschluss 1: N-Connector, Frequenz: 0,0...5800 MHz, mit Fernmeldekontakt: false, Anzahl der Leiter (ohne Erde): 1, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Nennableitstoßstrom (8/20): 5 kA, Nennlaststrom: 6 A, Höchste Dauerspannung DC: 135 V, Schutzart (IP): IP65, Schutzpegel Ader/Signalground: 650 V, Ableiterüberwachung: false, Baubreite: 23 mm, Trennmöglichkeit des Signalkreises: false, Erdung über: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
DEHN SE
Produkt Typ:
929044
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, Ventilableiter (Blitzschutz)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
169
€ 6,90*
ab € 107,70*
€ 107,70*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 99,47*
€ 123,83*
€ 5,46*
ab € 101,50*
€ 125,26*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 101,87*
€ 126,45*
Lager 6318
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 104,64*
€ 129,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,57*
€ 154,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,99*
€ 152,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,41*
€ 144,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,05*
€ 140,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,64*
€ 124,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
106314
ab € 4,11*
Zubehör
Dehn
106310
ab € 3,47*
Zubehör
Dehn
106329
ab € 21,67*
Zubehör
Dehn
929095
ab € 6,88*
Zubehör
Dehn
416411
ab € 26,78*
Zubehör
Dehn
929096
ab € 12,10*
Zubehör
Dehn
929497
ab € 17,53*
Zubehör
Dehn
929498
ab € 18,74*
Zubehör
Dehn
929499
ab € 18,76*
Zubehör
Dehn
929200
ab € 3,36*
Zubehör
Dehn
472209
ab € 33,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.