Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-30459529 Herst.-Nr.: A9L40400 EAN/GTIN: 3606480506376 |
| |
|
| | |
| Überspannungsableiter Typ2 IPRD 40 4P 350V A9L40400 Überspannungsableiter Acti 9 iPRD40. 4-polig, Imax 40kA. Steckbare Schutzmodule, Typ 2. Weitere Informationen: | | Netzform DC: | nein | Netzform IT: | nein | Netzform TN: | nein | Netzform TN-C: | ja | Netzform TN-C-S: | nein | Netzform TN-S: | nein | Netzform TT: | nein | Netzform sonstige: | nein | Anzahl der Leiter (ohne Erde): | 4 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 55,36* | € 69,84* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,45* | € 69,95* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 56,78* | € 71,52* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 55,63* | € 71,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 57,05* | € 71,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|