Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer PHE III 25kV 50Hz PHE3 25 S 50 1P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-30466340
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     767125
EAN/GTIN:
     4013364130319
Suchbegriffe:
Isolierstange
Spannungsprüfer
dehn spannungsprüfer
spannungsprüfer

Spannungsprüfer PHE III 25kV 50Hz PHE3 25 S 50 1P

Kapazitiver Spannungsprüfer PHE III als zusammengehörige Bauart nach DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1) zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110-1) an Oberleitungen elektrischer Bahnen bei 25 kV / 50 Hz. Kategorie "
S"
für einseitig geerdete Einphasenanlagen. Auch bei Niederschlägen verwendbar.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
25 kV
Frequenz:
50 Hz
Spannungsart:
AC
Anzeigeart:
akustisch und optisch
Ausführung:
1-polig
Eintauchtiefe:
880 mm
Gesamtlänge:
1680 mm
Verlängerbar im Handhabebereich:
nein
Mit Eigenprüfvorrichtung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.169,25*
€ 1.284,79*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.178,05*
€ 1.291,88*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.184,02*
€ 1.299,02*
Frei Haus
ab € 1.187,75*
€ 1.304,56*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.291,88*
€ 1.537,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.284,74*
€ 1.528,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.241,18*
€ 1.477,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.211,22*
€ 1.441,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.178,05*
€ 1.401,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
766888
ab € 20,08*
Zubehör
Dehn
766313
ab € 75,20*
Zubehör
Dehn
766915
ab € 75,82*
Zubehör
Dehn
766924
ab € 28,87*
Zubehör
Dehn
766923
ab € 14,57*
Zubehör
Dehn
700007
ab € 30,85*
Zubehör
Dehn
766335
ab € 72,98*
Zubehör
Dehn
766331
ab € 101,95*
Zubehör
Dehn
766356
ab € 99,81*
Zubehör
Dehn
766366
ab € 106,69*
Zubehör
Dehn
767996
ab € 337,60*
Zubehör
Dehn
767997
ab € 362,22*
Zubehör
Dehn
767999
ab € 387,79*
Zubehör
Dehn
766925
ab € 10,96*
Zubehör
Dehn
766940
ab € 279,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.