Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselsteckdose 32A, 200-250V AC PKY32M723


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wechselsteckdose 32A, 200-250V AC PKY32M723
Wechselsteckdose 32A, 200-250V AC PKY32M723
Artikel-Nr.:
     3517I-31152103
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     PKY32M723
EAN/GTIN:
     3303432010645
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee kupplungsdose 32a ip67
cee kupplungsdose

Wechselsteckdose 32A, 200-250V AC PKY32M723

CEE Kupplung Schneidklemmen, 32A, 2p+E, 200-250 V AC, IP67.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Steckrichtung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose 32a
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,62*
€ 40,54*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 30,87*
€ 40,93*
€ 3,90*
ab € 31,91*
€ 42,12*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,09*
€ 43,46*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 36,92*
€ 48,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.