Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6951546 Herst.-Nr.: PKY32M723 EAN/GTIN: 3303432010645 |
| |
|
| | |
| CEE Kupplung Schneidklemmen, 32A, 2p+E, 200-250 V AC, IP67 RAL-Nummer: 7035, Kabeleinführung: sonstige, Polzahl: 3, Werkstoff: Kunststoff, IEC-Stromstärke: 32 A, Anschlusstechnik: schraublose Klemme, Steckrichtung: gerade, Schutzart (IP): IP67, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: blau, Spannung nach EN 60309-2: 200 - 250 V (50+60 Hz) blau Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | PKY32M723 | Ident Code: | PKY32M723 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cekon-Winkelkupplung, Kraftstrom-Zubehör, Kleinspannungskupplung, CEE-Winkelkupplungsdose, Kleinspannungskupplungsdose |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,71* | € 40,55* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 31,02* | € 40,93* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 32,05* | € 42,19* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 32,20* | € 43,25* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 37,12* | € 48,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|