Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Wechselsteckdose 32A, 200-250V AC PKY32M723


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wechselsteckdose 32A, 200-250V AC PKY32M723
Wechselsteckdose 32A, 200-250V AC PKY32M723
Artikel-Nr.:
     6012-31152103
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     PKY32M723
EAN/GTIN:
     3303432010645
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee kupplungsdose

Wechselsteckdose 32A, 200-250V AC PKY32M723

CEE Kupplung Schneidklemmen, 32A, 2p+E, 200-250 V AC, IP67.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Steckrichtung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,71*
€ 40,55*
€ 5,00*
ab € 31,02*
€ 40,93*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 32,05*
€ 42,19*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,20*
€ 43,25*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 37,12*
€ 48,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.