Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfs+Fernmeldeschalter iC40/60iSDOF2OC2100m A9A26919


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-31169980
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9A26919
EAN/GTIN:
     3606482129153
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
schneider electric hilfskontakt

Hilfs+Fernmeldeschalter iC40/60iSDOF2OC2100m A9A26919

Der Hilfskontakt iOF/SD+OF ist ein 2-in-1-Produkt mit einem mechanischen Wahlschalter. Es kann entweder sein: SD+OF oder OF+OF. Betriebsstrom liegt zwischen 2mA und 100mA bei einer Frequenz von 50Hz bis 60Hz bei 24VAC bis 240VAC & 24VDC bis 220VDC. Doppelt Auf/Zu- oder Fehlermeldekontakt. Für Installationen in kleinen Gewerbebetrieben, Gebäude, kritischer Infrastruktur, im Gesundheitswesen, in der Industrie, in Datenzentren vorgesehen.
Weitere Informationen:
Gerätemontage:
FI/LS und Leitungsschutzschalter
Funktion:
Hilfsschalter
Breite in Teilungseinheiten:
0,5
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Anzahl der Fehlersignalschalter:
1
Bemessungsschaltstrom:
0,002 A
Bemessungsspannung:
240 V
Spannungsart:
AC/DC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 22,63*
€ 31,30*
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,84*
€ 31,43*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,53*
€ 33,17*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,18*
€ 34,56*
€ 3,90*
ab € 25,94*
€ 35,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
A9D37610
ab € 67,30*
Zubehör
Schneider Electric
A9D37616
ab € 66,81*
Zubehör
Schneider Electric
A9D37606
ab € 70,92*
Zubehör
Schneider Electric
A9S70740
ab € 41,33*
Zubehör
Schneider Electric
A9F94210
ab € 51,80*
Zubehör
Schneider Electric
A9F94216
ab € 50,02*
Zubehör
Schneider Electric
A9F90225
ab € 38,41*
Zubehör
Schneider Electric
A9F04110
ab € 4,59*
Zubehör
Schneider Electric
A9F03116
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.