Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider A9A26919 Hilfskontakt Fernsch. Acti9 iSD+OF 2mA bis 100mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0887667
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9A26919
EAN/GTIN:
     3606482129153
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontaktblock telemecanique
Der Hilfskontakt iOF/SD+OF ist ein 2-in-1-Produkt mit einem mechanischen Wahlschalter. Es kann entweder sein: SD+OF oder OF+OF. Betriebsstrom liegt zwischen 2mA und 100mA bei einer Frequenz von 50Hz bis 60Hz bei 24VAC bis 240VAC &, 24VDC bis 220VDC. Doppelt Auf/Zu- oder Fehlermeldekontakt. Für Installationen in kleinen Gewerbebetrieben, Gebäude, kritischer Infrastruktur, im Gesundheitswesen, in der Industrie, in Datenzentren vorgesehen. Dieses elektrische Zubehör ist mit den Acti9-Baureihen wie iC60, iID, iDPN ARC, iDPN Vigi, iDPN Vigi ARC, iSW, iC60 und iID-Doppelanschluss-Fehlerstromschutzschalter (RCCB) kompatibel. Der OC- und Fehlerkontakt ist nur für Acti9 Baureihen wie iID, iDPN Vigi, iSW-NA, ARA, iC60 und RCA Geräte installiert, die 2 Wechsler beinhalten. Wenn keine Kammschiene vorhanden ist, ist sie auch mit iC40, iC40 ARC, iCV40, iCV40 Vigi ARC kompatibel. Das iSD+OF wird entweder für die Gerätekurzbezeichnung oder den Kompatibilitätscode verwendet. Die mechanische Anzeige ist auf dem Produkt für die Signalisierung (Lokal) vorgesehen. Schraubklemmenanschluss an der Unterseite. Der Anschluss erlaubt starre Kupferkabel. Der Kabelquerschnitt reicht von 1mm² bis 4mm². Schraubklemmanschluss unten ermöglicht bei flexible Kupferkabel einen Kabelquerschnitt von 0,5 mm² bis 2,5 mm². Schraubklemmenanschluss an der Unterseite. Der Anschluss erlaubt stare Kupferkabel. Der Kabelquerschnitt 2 Kabel ermöglicht einen Kabelquerschnitt von 2,5mm². Er hat oben und unten einen Schraubklemmanschluss. Der Anschluss ist flexibel mit Aderendhülsen-Kupferkabeln (2 Kabel) möglich. Der Kabelquerschnitt beträgt 1,5 mm². Die Bemessungsisolationsspannung (Ui) beträgt bis zu 500 V. Die Bemessungs-Stoßspannung (Uimp) beträgt 4kV. Die Breite in 9-mm-Teilung ist 1. Die Abmessungen sind (B) 9 mm x (H) 90 mm x (T) 73 mm. Die Farbe des Produktes ist weiß (RAL 9003). Der Verschmutzungsgrad ist 3. Der Grad der Tropentauglichkeit ist Behandlung 2. Das Anzugsdrehmoment der Verbindung beträgt 1N.m
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 22,84*
€ 31,15*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,89*
€ 31,28*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,78*
€ 32,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,26*
€ 34,31*
€ 3,90*
ab € 25,94*
€ 35,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
A9D37610
ab € 67,74*
Zubehör
Schneider Electric
A9D37616
ab € 67,32*
Zubehör
Schneider Electric
A9D37606
ab € 71,36*
Zubehör
Schneider Electric
A9S70740
ab € 41,31*
Zubehör
Schneider Electric
A9F94210
ab € 51,79*
Zubehör
Schneider Electric
A9F94216
ab € 50,45*
Zubehör
Schneider Electric
A9F90225
ab € 38,29*
Zubehör
Schneider Electric
A9F04110
ab € 4,63*
Zubehör
Schneider Electric
A9F03116
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.