Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätesteckverbinder Hinterwand PRC 3-FT25-MC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerätesteckverbinder Hinterwand PRC 3-FT25-MC
Gerätesteckverbinder Hinterwand PRC 3-FT25-MC
Artikel-Nr.:
     3517I-31269501
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1409218
EAN/GTIN:
     4046356867719
Suchbegriffe:
PV-Kupplungsstecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder

Gerätesteckverbinder Hinterwand PRC 3-FT25-MC

Wanddurchführung, Artikelfamilie: PRC 35, Gerätesteckverbinder Hinterwand, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 3, Bemessungsspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Crimpanschluss, Kontaktart: Stift. Dieser Artikel ist auch vorkonfektioniert erhältlich. Für Ihre Bedarfe kontaktieren Sie bitte Ihre lokale PHOENIX CONTACT Niederlassung.
Weitere Informationen:
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Male (Stecker)
Mit Schirmanschluss:
nein
Polzahl:
3
Anzahl der Steuerkontakte:
3
Mit PE-Anschluss:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,83*
€ 5,75*
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,90*
€ 5,83*
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,0336*
€ 5,9936*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,2512*
€ 6,2112*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,30*
€ 6,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,9936*
€ 7,13238
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,0336*
€ 5,98998
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 299,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1409207
ab € 0,4448*
Zubehör
Phoenix Contact
1409208
ab € 0,4448*
Zubehör
Phoenix Contact
1409209
ab € 0,4448*
Zubehör
Phoenix Contact
1687419
ab € 393,45*
Zubehör
Phoenix Contact
1205859
ab € 269,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1204504
ab € 3,47*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,96*
Zubehör
Phoenix Contact
1409237
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.