Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätesteckverbinder Hinterwand PRC 5-FT25-MC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerätesteckverbinder Hinterwand PRC 5-FT25-MC
Gerätesteckverbinder Hinterwand PRC 5-FT25-MC
Artikel-Nr.:
     3517I-31269510
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1409206
EAN/GTIN:
     4046356864350
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige

Gerätesteckverbinder Hinterwand PRC 5-FT25-MC

Wanddurchführung, Artikelfamilie: PRC 35, Gerätesteckverbinder Hinterwand, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 5, Bemessungsspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Crimpanschluss, Kontaktart: Stift. Dieser Artikel ist auch mit anderen Leitungslängen erhältlich. Für Ihre Bedarfe kontaktieren Sie bitte Ihre lokale PHOENIX CONTACT Niederlassung.
Weitere Informationen:
Mit Schirmanschluss:
nein
Polzahl:
5
Anzahl der Steuerkontakte:
5
Mit PE-Anschluss:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Schutzart (IP), montiert:
sonstige
Umgebungstemperatur:
105 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,32*
€ 7,33*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,17*
€ 7,34*
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,588*
€ 7,628*
37 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,74*
€ 7,76*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,8756*
€ 7,8956*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,628*
€ 9,07732
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,588*
€ 7,83972
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 381,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1409207
ab € 0,4448*
Zubehör
Phoenix Contact
1409208
ab € 0,4448*
Zubehör
Phoenix Contact
1409209
ab € 0,4448*
Zubehör
Phoenix Contact
1687419
ab € 391,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1205859
ab € 268,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1204504
ab € 3,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1409237
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.