Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenkontakt 02.124.1400.0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchsenkontakt 02.124.1400.0
Artikel-Nr.:
     3517I-31270266
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     02.124.1400.0
EAN/GTIN:
     4015573053601
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
wieland buchsenkontakt
buchsenkontakt

Buchsenkontakt 02.124.1400.0

Buchsenkontakt, gestanzt Ø 1,6 mm, Bandware, 0,5-1,5 mm2, AWG 20-16, vergoldet
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..1,5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Abisolierlänge:
4 mm
Durchmesser des Steckkontaktes:
1,58 mm
Werkstoff des Kontaktes:
Bronze
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt 1,5mm²
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.834,85*
€ 2.960,20*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 4.191,90*
€ 4.338,15*
Frei Haus
ab € 4.233,80*
€ 4.380,75*
23 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 4.363,30*
€ 4.512,25*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.338,15*
€ 5.162,3985
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.316,75*
€ 5.136,9325
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.230,60*
€ 5.034,414
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.191,90*
€ 4.988,361
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,83838* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.