| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-31270266 Herst.-Nr.: 02.124.1400.0 EAN/GTIN: 4015573053601 |
| |
|
| | |
| Buchsenkontakt 02.124.1400.0 Buchsenkontakt, gestanzt Ø 1,6 mm, Bandware, 0,5-1,5 mm2, AWG 20-16, vergoldet Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | Buchse | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0,5..1,5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0,5..1,5 mm² | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Crimpanschluss | Abisolierlänge: | 4 mm | Durchmesser des Steckkontaktes: | 1,58 mm | Werkstoff des Kontaktes: | Bronze | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Gold |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.829,45* | € 2.917,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.185,35* | € 4.287,10* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.227,65* | € 4.329,50* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 4.358,15* | € 4.460,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 5.521,64* | € 5.795,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,84553* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|