| |
|
| Artikel-Nr.: 986-1858865 Herst.-Nr.: 02.124.1400.0 EAN/GTIN: 4015573053601 |
| |
|
| | |
| Buchsenkontakt, gestanzt Ø 1,6 mm, Bandware, 0,5-1,5 mm2, AWG 20-16, vergoldet Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Crimpanschluss | Werkstoff des Kontaktes: | Bronze | Abisolierlänge: | 4 mm | Durchmesser des Steckkontaktes: | 1,58 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.826,50* | € 3.025,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.206,75* | € 4.415,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.235,05* | € 4.458,55* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 4.376,20* | € 4.590,90* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 5.522,17* | € 5.938,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,87524* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|