Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschienenadapter NBC-PP-G1PGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tragschienenadapter NBC-PP-G1PGY
Tragschienenadapter NBC-PP-G1PGY
Artikel-Nr.:
     3517I-31293602
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1041740
EAN/GTIN:
     4055626598666

Tragschienenadapter NBC-PP-G1PGY

Tragschienenadapter, Bauform: Grundgehäuse mit Schirmung, Schutzart: IP20, Material: PC-GF10, ohne Moduleinsätze
Weitere Informationen:
Kategorie:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Rasthebelschutz:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Geeignet für Schleppketten:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,48*
€ 10,28*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,58*
€ 10,68*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 7,79*
€ 10,70*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,97*
€ 10,96*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,07*
€ 11,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1041840
ab € 21,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1041780
ab € 10,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1041800
ab € 9,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1041820
ab € 20,83*
Zubehör
Phoenix Contact
0819262
ab € 2,2687*
Zubehör
Phoenix Contact
0817811
ab € 2,1886*
Zubehör
Phoenix Contact
0817824
ab € 2,1886*
Zubehör
Phoenix Contact
0817905
ab € 2,1886*
Zubehör
Phoenix Contact
0817921
ab € 2,1886*
Zubehör
Phoenix Contact
0819259
ab € 2,2487*
Zubehör
Phoenix Contact
0824678
ab € 6,85973*
Zubehör
Phoenix Contact
0824679
ab € 6,87973*
Zubehör
Phoenix Contact
0824680
ab € 6,85973*
Zubehör
Phoenix Contact
0824681
ab € 6,87973*
Zubehör
Phoenix Contact
0824682
ab € 6,86973*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.