Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fast Ethernet RSP Switch 11 Port, RJ45+SFP RSP25-1100#942053011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fast Ethernet RSP Switch 11 Port, RJ45+SFP RSP25-1100#942053011
Fast Ethernet RSP Switch 11 Port, RJ45+SFP RSP25-1100#942053011
Artikel-Nr.:
     3517I-31356135
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     942053011
EAN/GTIN:
     4002044281267
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
SFP Switch
sfp switch hirschmann
sfp switch

Fast Ethernet RSP Switch 11 Port, RJ45+SFP RSP25-1100#942053011

Managed, Industrial Switch DIN Rail, lüfterloses Design. Enhanced Redundancy (PRP, Fast MRP, HSR), 11 Ports insgesamt, davon Fast Ethernet(100 Mbit): 4 x SFP slot, 4x Twisted Pair / RJ45
davon Uplink Ports: 3 x SFP slot FE (100 Mbit)
Weitere Informationen:
Ethernet:
nein
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
4
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der Modulslots:
7
Layer 2:
ja
Layer 3:
nein
Managebar:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
164 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: sfp switch 4 port
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.987,48*
€ 2.124,43*
Frei Haus
ab € 2.011,03*
€ 2.145,74*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.124,43*
€ 2.528,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.115,52*
€ 2.517,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.063,49*
€ 2.455,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.028,56*
€ 2.413,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.987,48*
€ 2.365,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.