Mit diesem Gigabit Ethernet Switch von Delock können verschiedene Netzwerkkomponenten verbunden werden. Zusätzlich bietet der eingebaute SFP-Schacht die Möglichkeit, das Netzwerk um einen Lichtwell...
Der 4-Port Gigabit Switch von TRENDnet mit Metallgehäuse und SFP-Slot, Modell TEG-S51SFP, bietet Leistung, erwiesene Zuverlässigkeit und flexible Erweiterung Ihres Gigabit-Netzwerks. Dieser lüfterl...
4 x 10/100/1000 BASE-TX RJ45 + 2x 1000Base-Fx Ports, L2 managebar, IP40-Gehäuse mit redundanter Stromversorgung , ideal für Überwachung, Kontrollmanagement und drahtlose Dienste bei -40℃ bis 80℃. P...
Der ALLNET Industrieswitch ALL-SGI8004P ist ein sehr kleiner Switch mit erweitertem Temperaturbereich von -40°C - +75°C. Er ist durch seine kleinen Abmessungen sehr gut für Schaltschränke und Siche...
Die Gigabit Industrial Unmanaged Switches DIS-100G-6S und DIS-100G-10S verfügen über 10/100/1000BASE-T-Anschlüsse und SFP-Ports. Diese Switches zeichnen sich durch ein robustes Design aus. Darüber ...
Die Industrial Gigabit Unmanaged Switches der DIS-100G Serie wurden eigens entwickelt, um einem großen Temperaturbereich, Vibrationen und Stößen standzuhalten. Diese robusten und dennoch einfach ei...
Die Industrial Gigabit Unmanaged Switches der DIS-100G Serie wurden eigens entwickelt, um einem großen Temperaturbereich, Vibrationen und Stößen standzuhalten. Diese robusten und dennoch einfach ei...
4x 10/100/1000 BASE-TX RJ45 + 2x 1000Base-Fx Ports. Das IP40-Gehäuse mit redundanter Stromversorgung ist ideal für Überwachung, Kontrollmanagement und drahtlose Dienste bei -40℃ bis 80℃. - Anzahl d...