Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Multimeter Isolationsmes. 1KV M70


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digitales Multimeter Isolationsmes. 1KV M70
Digitales Multimeter Isolationsmes. 1KV M70
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-31450832
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1004020
EAN/GTIN:
     8033100841978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balkenanzeige
Bar-Graph
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter

Digitales Multimeter Isolationsmes. 1KV M70

Das Modell M70 ist ein innovatives tragbares Gerät für die Messung des Isolationswiderstandes und die Durchgangsprüfung von Schutzleitern gem. VDE 0100 an zivilen elektrischen Installationen. Mit dem M70 können Isolationsmessungen mit einer Prüfspannung bis 1000 V DC durchgeführt werden und die Durchgangsprüfung des Schutzleiters (Niederohmmessung mit >200mA).
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Analoge Balkenanzeige:
ja
Stromversorgung:
Batterie
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
nein
Isolationswiderstandsmessbereich:
0,001..4000 MOhm
Nennprüfspannung 100 V:
nein
Nennprüfspannung 250 V:
ja
Nennprüfspannung 500 V:
ja
Nennprüfspannung 1000 V:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 285,58*
€ 345,32*
€ 5,95*
ab € 305,42*
€ 345,34*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 308,62*
€ 348,70*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 311,83*
€ 352,14*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 362,63*
€ 408,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,14*
€ 419,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,01*
€ 414,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,15*
€ 394,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,54*
€ 385,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,83*
€ 371,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HT Instruments
1009300
ab € 16,35*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.