Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelträger T1000 NSYTVPSP10 (VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelträger T1000 NSYTVPSP10 (VE2)
Kabelträger T1000 NSYTVPSP10 (VE2)
Artikel-Nr.:
     3517I-31550742
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTVPSP10
EAN/GTIN:
     3606480173240
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör

Kabelträger T1000 NSYTVPSP10 (VE2)

Kabelträger-Quertraverse zur direkten Befestigung am Rahmen. Ermöglicht das Befestigen von Kabeln mit Kabelbindern. Beinhaltet die für die Montage erforderlichen Befestigungselemente. Geeignet für den Einbau in eine Schranktiefe von 1000 mm. Produktfamilie Actassi. VPE 2.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1000 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
42 mm
Tiefe:
881 mm
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 47,88*
€ 60,73*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,07*
€ 60,84*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 46,78*
€ 61,12*
Frei Haus
ab € 49,14*
€ 62,38*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 54,11*
€ 67,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.