Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6020853 Herst.-Nr.: NSYTVPSP10 EAN/GTIN: 3606480173240 |
| |
|
| | |
| Kabelträger-Quertraverse zur direkten Befestigung am Rahmen. Ermöglicht das Befestigen von Kabeln mit Kabelbindern. Beinhaltet die für die Montage erforderlichen Befestigungselemente. Geeignet für den Einbau in eine Schranktiefe von 1000 mm. Produktfamilie Actassi. VPE 2. Breite: 15 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 42 mm, Tiefe: 881 mm, geeignet für Gehäusebautiefe: 1000 mm, Werkstoff: Metall Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | NSYTVPSP10 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 47,88* | € 60,73* | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 48,07* | € 60,84* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 46,78* | € 61,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 49,14* | € 62,38* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 54,11* | € 67,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|