Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwand belüftet grau HxB=2000x300mm XSWV2003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-31576790
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     177084
EAN/GTIN:
     4015081715275
Suchbegriffe:
Rückwand Schaltschrank
rückwand schaltschrank

Rückwand belüftet grau HxB=2000x300mm XSWV2003

Rückwand belüftet IP30, kunsstoffstrukturbeschichtet in RAL 7035, Breite 300mm, Höhe 2000mm
Weitere Informationen:
Geeignet als Seitenwand:
nein
Geeignet als Rückwand:
ja
Rastermaß:
25 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
300 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Breite:
207 mm
Höhe:
1907 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 62,22*
€ 78,67*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 62,22*
€ 78,67*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 62,17*
€ 80,62*
Frei Haus
ab € 64,07*
€ 83,11*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 67,79*
€ 85,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,14*
€ 94,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.