Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwand belüftet grau HxB=2000x300mm XSWV2003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-31576790
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     177084
EAN/GTIN:
     4015081715275
Suchbegriffe:
Rückwand Schaltschrank
rückwand schaltschrank

Rückwand belüftet grau HxB=2000x300mm XSWV2003

Rückwand belüftet IP30, kunsstoffstrukturbeschichtet in RAL 7035, Breite 300mm, Höhe 2000mm
Weitere Informationen:
Geeignet als Seitenwand:
nein
Geeignet als Rückwand:
ja
Rastermaß:
25 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
300 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Breite:
207 mm
Höhe:
1907 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 63,61*
€ 80,21*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 63,70*
€ 80,31*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 63,70*
€ 80,31*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 65,57*
€ 82,42*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 67,64*
€ 84,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,42*
€ 98,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,67*
€ 96,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.