| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-8665645 Herst.-Nr.: 177084 EAN/GTIN: 4015081715275 |
| |
|
| | |
| Rückwand belüftet IP30, kunsstoffstrukturbeschichtet in RAL 7035, Breite 300mm, Höhe 2000mm Farbe: grau, Breite: 207 mm, Höhe: 1907 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Kabeleinführung: false, geeignet für Gehäusebaubreite: 300 mm, geeignet für Gehäusebautiefe: 300 mm, Rastermaß: 25 mm, Werkstoff: Stahl, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 25, mit Schloss: false, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, geeignet als Seitenwand: false, geeignet als Rückwand: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XSWV2003 | Ident Code: | 177084 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 63,61* | € 80,21* | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 63,70* | € 80,31* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 63,70* | € 80,31* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 65,57* | € 82,42* | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 67,64* | € 84,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|