Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Servomotor 1,5kW, 7,16Nm R88M-K1K520F-BS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-31750245
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     R88M-K1K520F-BS2
EAN/GTIN:
     4547648656245
Suchbegriffe:
Servomotor
servomotor

AC-Servomotor 1,5kW, 7,16Nm R88M-K1K520F-BS2

G5 Servomotor, 1,5 kW, 2000 rpm, 7,16 Nm, mit Bremse, 400VAC, INC
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
4,7 A
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Spannungsart:
AC
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
1,5 kW
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
2000 1/min
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
122 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.391,18*
€ 1.478,82*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.399,48*
€ 1.480,25*
Frei Haus
ab € 1.417,87*
€ 1.494,82*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.410,56*
€ 1.530,33*
Frei Haus
ab € 1.565,28*
€ 1.706,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.480,25*
€ 1.761,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.473,21*
€ 1.753,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.436,73*
€ 1.709,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.413,63*
€ 1.682,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.399,48*
€ 1.665,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
R88A-CAKF003BR-E
ab € 174,51*
Zubehör
Omron
R88A-CRKC020NR-E
ab € 210,80*
Zubehör
Omron
R88A-CRKC010NR-E
ab € 149,33*
Zubehör
Omron
R88D-KN15F-ML2
ab € 1.599,33*
Zubehör
Omron
R88A-CRKC005NR-E
ab € 120,60*
Zubehör
Omron
R88A-CRKC015NR-E
ab € 182,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.