Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Control Unit 6DI,3DO,4AI,2AO 6SL3243-0BB30-1FA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517I-31759093
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL32430BB301FA0
EAN/GTIN:
     4042948665862
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Heizungssteuereinheit
Steuereinheit Heizung
Profibus Ein-/Ausgabemodul

Control Unit 6DI,3DO,4AI,2AO 6SL3243-0BB30-1FA0

SINAMICS G120 Control Unit CU230P-2 PN integriert PROFINET 6 DI, 3 DO, 4 AI, 2 AO 1 Motortemperatur- Sensor-Eingang 2 PSU-out (DC 10V, DC 24V) 1 PSU-in (DC 24V) USB-und MMC-Interface Schutzart IP20 Control Unit SINAMICS Control Unit CU230P-2 PN der Spezialist für Pumpen, Lüfter und Kompressoren für den modularen Frequenzumrichter SINAMICS G120 und/oder SINAMICS G120P.
Weitere Informationen:
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
3
Anzahl der digitalen Eingänge:
6
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 235,82*
€ 254,95*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,22*
€ 265,17*
Frei Haus
ab € 248,52*
€ 268,65*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 262,46*
€ 282,43*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 255,98*
€ 283,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,95*
€ 303,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,30*
€ 301,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,74*
€ 297,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,14*
€ 295,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,82*
€ 280,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SL32561BA000AA0
ab € 15,71*
Zubehör
Siemens
6SL30720AA000AG0
ab € 29,78*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA002CA0
ab € 28,72*
Zubehör
Siemens
6SL32641EA000HB0
ab € 12,09*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX010AA0
ab € 30,75*
Zubehör
Siemens
6SL30544AG002AA0
ab € 52,40*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA004CA1
ab € 30,68*
Zubehör
Siemens
6SL32560AP000JA0
ab € 23,80*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA004HA1
ab € 219,08*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA004JA2
ab € 116,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.