| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31869243 Herst.-Nr.: E32-DC200 EAN/GTIN: 4547648094986 |
| |
|
| | |
| Lichtleitersensor fotoelektrisch E32-DC200 Fotoelektrischer Lichtleitersensor, Reflexionslichttaster, M6, 2 m Weitere Informationen: | | Analogausgang 0 V ... 10 V: | nein | Analogausgang 0 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang 4 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang -10 V ... +10 V: | nein | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Ausführung des Schaltausgangs: | sonstige | Ausführung der Schaltfunktion: | sonstige | Mit Austastfunktion: | nein | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 0 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtleiterverstärker, Lichtwellenverstärker, Kontrasttaster, Lichttaster, Objekterkennungssensor, Referenztaster, Näherungsschalter, Näherungssensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, lichttaster |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 53,13* | € 66,00* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 53,14* | € 66,02* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 54,76* | € 67,80* | | | | | 55 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 55,87* | € 68,64* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 55,72* | € 69,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|