Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31957264 Herst.-Nr.: 20446084 EAN/GTIN: 4011334443308 |
| |
|
| | |
| Temperaturregler alu/lack Schließer+Zentralst. 20446084 Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, zeitgesteuert Q.x alu samt, lack. Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, zeitgesteuert, Anpassung des Heizbedarf an individuellen Lebensgewohnheiten durch Regelung der Raumtemperatur abhängig von Uhrzeit und Wochentag (Programm), mit Aufdruck. Für Heiz- oder Kühlbetrieb. Für Raum- und Fußbodenheizungen, mit integriertem Temperaturfühler, bei Fußbodenheizung, Regelung mittels Raum- und/oder externem Temperaturregler möglich, mit zusätzlichem Anschluss für externen Fußbodentemperatur-/Fernfühler, großflächiges, hintergrundbeleuchtetes Display mit Textanzeige, Bedienersprachen einstellbar: Deutsch, Englisch, Niederländisch oder Französisch, max. Weitere Informationen: | | Regelungsart An/Aus: | ja | Regelungsart modulierend: | ja | Kommunikationsprotokoll: | sonstige | Art der Spannungsversorgung: | 230 V | Anschluss: | 2-Draht | Mit Empfänger: | nein | Messbereich: | 0..40 °C | Sensor extern: | ja | Mit thermischer Rückführung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Temperatur-Regler, Temperaturregeleinheit, Temperaturregler, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, zentralstück berker, analoger klimaregler |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 165,56* | € 200,17* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 166,45* | € 200,20* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 170,32* | € 204,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 173,10* | € 208,27* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 175,11* | € 211,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|