Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stripe 24V 2m 940 5014400214


Menge:  Stück  
Produktinformationen
696675
696675
Artikel-Nr.:
     3517I-31961585
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     5014400214
EAN/GTIN:
     4044538068633
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Stripe 24V 2m 940 5014400214

Hochflexibles LED Band mit selbstklebender Rückseite für eine einfache und schnelle Fixierung, mit 30 cm Anschlussleitung (beidseitig)
kürzbar alle 100 mm (6 LEDs). Die maximale Anschlussleistung darf 25W (entspricht einer Länge von 5 m) nicht überschreiten. Es ist für eine ausreichende Kühlung der Flexible LED zu sorgen. Die Montage auf gut wärmeleitenden Materialien, wie z.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau/Einbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Lampenleistung je Meter:
5 W
Lichtstrom je Meter:
340 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 42,53*
€ 42,53*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 35,39*
€ 47,65*
€ 8,50*
ab € 35,57*
€ 47,67*
€ 3,90*
ab € 36,46*
€ 49,10*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,09*
€ 49,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
5011146805
ab € 18,72*
Zubehör
nobilé
5011146812
ab € 23,93*
Zubehör
nobilé
5011147805
ab € 21,34*
Zubehör
nobilé
5011147808
ab € 25,43*
Zubehör
nobilé
5011146806
ab € 19,29*
Zubehör
nobilé
5011146813
ab € 24,20*
Zubehör
nobilé
5011147806
ab € 21,53*
Zubehör
nobilé
5011147809
ab € 25,87*
Zubehör
nobilé
5011150002
ab € 56,02*
Zubehör
nobilé
5011150001
ab € 3,42*
Zubehör
nobilé
5011149901
ab € 31,56*
Zubehör
nobilé
5011149902
ab € 32,32*
Zubehör
nobilé
5011149903
ab € 22,88*
Zubehör
nobilé
5011146803
ab € 13,58*
Zubehör
nobilé
5011146814
ab € 18,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.