Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumtemperaturregler AC 24V RTR 241


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumtemperaturregler AC 24V RTR 241
Raumtemperaturregler AC 24V RTR 241
Artikel-Nr.:
     3517I-31969956
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     RTR241
EAN/GTIN:
     4011377195400
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler

Raumtemperaturregler AC 24V RTR 241

Raumthermostat (Heizen/Kühlen) 24 V Bestimmungsgemäßer Gebrauch Elektronischer Raumtemperaturregler zum Steuern von elektrothermischen Stellantrieben für AC 24 V (z.B. Art.-Nr. TSA 24 NC WW) Regeln der Raumtemperatur in geschlossenen Räumen Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 Produkteigenschaften Manuelles Einstellen einer Komforttemperatur Temperaturbegrenzung der Komforttemperatur einstellbar Manuelles Ausschalten der Temperaturregelung Eingangsklemme zur Aktivierung der Absenktemperatur (ECO) über Zentraluhr Eingangsklemme zur Aktivierung des Kühlbetriebs über Zentralsteuerung Manuelle Aktivierung des Kühlbetriebs Interner Temperatursensor Frostschutz-Funktion Temperatursturzerkennung (Aufrufen der Frostschutztemperatur bei Fensteröffnung) Arbeitsweise Reglerausgang: Pulsweitenmodulation (PWM) oder Zweipunkt Anpassung an Ventile (stromlos offen oder stromlos geschlossen) Offseteinstellung ± 3 °C (Korrekturwert zur gemessenen Temperatur) Ventilschutzfunktion (1 x wöchentliches Auf- und Zufahren des Ventils) Mehrfarbige Status-LED Permanentbetrieb der LED möglich für Abdeckungen Art.
Weitere Informationen:
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
24 V AC
Anschluss:
2-Draht
Mit Empfänger:
nein
Sensor extern:
nein
Geeignet für Heizen:
ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Differenzwert:
0,5 K
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 39,78*
€ 51,72*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,74*
€ 51,83*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 40,10*
€ 52,39*
3 Tage
12
€ 4,95*
ab € 40,54*
€ 52,81*
Frei Haus
ab € 40,87*
€ 53,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
A1749BF
ab € 5,80*
Zubehör
Jung
ES1749
ab € 14,56*
Zubehör
Jung
LS1749BF
ab € 6,57*
Zubehör
Jung
ME1749C
ab € 19,91*
Zubehör
Jung
A1749BFANM
ab € 7,62*
Zubehör
Jung
A1749BFWW
ab € 5,85*
Zubehör
Jung
A1749BFAL
ab € 12,10*
Zubehör
Jung
A1749BFWWM
ab € 12,25*
Zubehör
Jung
AL1749D
ab € 16,52*
Zubehör
Jung
CD1749BFWW
ab € 7,08*
Zubehör
Jung
LS1749BFWW
ab € 7,01*
Zubehör
Jung
TSA24NCWW
ab € 22,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.