Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtstopfen 1" NPT, 19.5 mm VPS NPT1-EX W


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517I-32363946
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1188780000
EAN/GTIN:
     4050118237122
Suchbegriffe:
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
Kabeleinsteckstutzen

Dichtstopfen 1" NPT, 19.5 mm VPS NPT1-EX W

Der Verschlusstopfen aus Metall dient zum verschließen überzähliger Gewindebohrungen und zur Sicherstellung der IP-Schutzart.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
1 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
1 mm
Für Wandstärke:
18,5 mm
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 609,08*
€ 703,58*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 604,25008*
€ 704,13008*
Frei Haus
ab € 613,20016*
€ 710,26016*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 616,30*
€ 713,18*
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 638,98*
€ 739,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 703,58*
€ 837,2602
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 695,49008*
€ 827,6332
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 650,50*
€ 774,095
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 626,79008*
€ 745,8802
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 609,08*
€ 724,8052
pro Packung
1 Packung enthält 16 Stück (ab € 38,0675* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.