Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Verschlussstopfen (Metall), 1' N PT, 19.5 mm, Edelstahl 1.4404


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5659049
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     VPSNPT1-EXW
EAN/GTIN:
     4050118237122
Suchbegriffe:
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
Kabeleinsteckstutzen
Der Verschlusstopfen aus Metall dient zum verschließen überzähliger Gewindebohrungen und zur Sicherstellung der IP-Schutzart. Halogenfrei: true, Werkstoff: sonstige, Dichtbereich: 1 mm, Nenndurchmesser: 1 mm, Schutzart (IP): IP66, Für Wandstärke: 18,5 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
VPSNPT1-EXW
Ident Code:
1188780000
Weitere Suchbegriffe: Würgenippel, weidmüller verschlussstopfen, würgenippel, Ex-Reduzierung (Elektroinstall.,Teile), Ex-Reduktion (Elektroinstallation,Teile), EEx-E Verschraubung (Elektroinst.,Teile), EEx-Reduzierverschraubung (Elek.,Teile), Ex-Erweiterung (Elektroinstall.,Teile)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 609,08*
€ 703,58*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 604,25008*
€ 704,13008*
Frei Haus
ab € 613,20016*
€ 710,26016*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 616,30*
€ 713,18*
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 638,98*
€ 739,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 704,13008*
€ 837,9148
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 696,05008*
€ 828,2996
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 651,01008*
€ 774,702
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 627,29008*
€ 746,4752
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 604,25008*
€ 719,0576
pro Packung
1 Packung enthält 16 Stück (ab € 37,76563* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.