Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtstopfen 1" NPT, 19.5 mm VPS NPT1-EX W


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-32363946
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1188780000
EAN/GTIN:
     4050118237122
Suchbegriffe:
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
Kabeleinsteckstutzen

Dichtstopfen 1" NPT, 19.5 mm VPS NPT1-EX W

Der Verschlusstopfen aus Metall dient zum verschließen überzähliger Gewindebohrungen und zur Sicherstellung der IP-Schutzart.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
1 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
1 mm
Für Wandstärke:
18,5 mm
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 609,08*
€ 703,58*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 604,25008*
€ 704,13008*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 613,20016*
€ 710,26016*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 616,30*
€ 713,18*
51 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 638,98*
€ 739,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 710,26016*
€ 845,20959
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 702,28016*
€ 835,71339
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 656,59008*
€ 781,3422
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 632,88016*
€ 753,12739
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 613,20016*
€ 729,70819
pro Packung
1 Packung enthält 16 Stück (ab € 38,32501* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.