Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bus-Telefon Comfort Aluminium/Schwarz BTC 850-02 A/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bus-Telefon Comfort Aluminium/Schwarz BTC 850-02 A/S
Bus-Telefon Comfort Aluminium/Schwarz BTC 850-02 A/S
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-32659797
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200041477-00
EAN/GTIN:
     4015739414772
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Haustelefon
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage

Bus-Telefon Comfort Aluminium/Schwarz BTC 850-02 A/S

Bus-Telefon Comfort für den Siedle In-Home-Bus.
Weitere Informationen:
Mit Video:
nein
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Memory-Funktion:
nein
Abhörsicher:
ja
Bedienung Türöffner:
ja
Schaltfunktionen:
ja
Freisprechen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 296,84*
€ 355,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 302,39*
€ 361,48*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 306,62*
€ 368,30*
Frei Haus
ab € 310,78*
€ 371,98*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 324,36*
€ 388,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,30*
€ 438,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,29*
€ 437,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,57*
€ 421,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,75*
€ 405,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,62*
€ 364,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
200029575-00
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.