| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-32659797 Herst.-Nr.: 200041477-00 EAN/GTIN: 4015739414772 |
| |
|
| | |
| Bus-Telefon Comfort Aluminium/Schwarz BTC 850-02 A/S Bus-Telefon Comfort für den Siedle In-Home-Bus. Weitere Informationen: | | Mit Video: | nein | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Kunststoff | Mit Memory-Funktion: | nein | Abhörsicher: | ja | Bedienung Türöffner: | ja | Schaltfunktionen: | ja | Freisprechen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 292,08* | € 320,82* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 294,82* | € 324,06* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 300,29* | € 329,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 305,46* | € 335,62* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 308,38* | € 338,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|