Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DW-Briefkasten-Geh. Video Classic, Stahlbl. vz GU CL BD2V130 01 B-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DW-Briefkasten-Geh. Video Classic, Stahlbl. vz GU CL BD2V130 01 B-0
DW-Briefkasten-Geh. Video Classic, Stahlbl. vz GU CL BD2V130 01 B-0
Produktbild Detailansicht
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-32665566
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     210007741-00
EAN/GTIN:
     4056138007943
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Durchwurfbriefkasten
Mauerdurchwurfbriefkasten

DW-Briefkasten-Geh. Video Classic, Stahlbl. vz GU CL BD2V130 01 B-0

Gehäuse für die Unterputzmontage. Rückseitige Entnahmetür in weiß, nach unten aufgehend, mit Zylinderschloss, Namensschild und Informationsfenster. Geeignet für Mauereinbau (trockenes Mauerwerk) aus feuerverzinktem Stahlblech 0,8 mm, in schräger 45°-Ausführung, ausziehbar von 290 bis 440 mm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Silber
Montageart:
Mauerdurchwurf
Breite:
293 mm
Höhe:
467 mm
Tiefe:
290 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 298,26*
€ 358,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 305,06*
€ 364,54*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 309,88*
€ 371,69*
Frei Haus
ab € 313,46*
€ 375,37*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 323,86*
€ 386,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,69*
€ 442,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,57*
€ 438,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,95*
€ 422,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,39*
€ 407,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,88*
€ 368,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.