| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3189651 Herst.-Nr.: GUCLBD2V13001B-0 EAN/GTIN: 4056138007943 |
| |
|
| | |
| Gehäuse für die Unterputzmontage. Rückseitige Entnahmetür in weiß, nach unten aufgehend, mit Zylinderschloss, Namensschild und Informationsfenster. Geeignet für Mauereinbau (trockenes Mauerwerk) aus feuerverzinktem Stahlblech 0,8 mm, in schräger 45°-Ausführung, ausziehbar von 290 bis 440 mm. Montageart: Mauerdurchwurf, Farbe: Silber, Breite: 293 mm, Höhe: 467 mm, Tiefe: 290 mm, Anzahl der Einheiten: 1, Diebstahlsicherung integrierbar: true, Werkstoff: rostfreier Stahl Weitere Informationen: | | Hersteller: | Siedle & Söhne, S. | Produkt Typ: | GUCLBD2V13001B-0 | Ident Code: | 210007741-00 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mauerdurchwurfkasten, Sprechanlagenset, Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage siedle, gegensprechanlage |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 298,11* | € 357,54* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 304,94* | € 363,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 311,13* | € 370,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 314,08* | € 374,46* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 321,04* | € 385,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|