| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-32668344 Herst.-Nr.: 2TMA130010W0023 EAN/GTIN: 6955891810556 |
| |
|
| | |
| Außenstation Video 1-fach H81381P1-W-03 Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen. HD-Kamera (1280 x 720 pixel). Erfassungswinkel diagonal/horizontal/vertikal: 139°/111°/73°. Integrierte Zustandsanzeige über LED-Symbole (Erfüllt DIN 18040). Tastenmodul hinterleuchtet. Integrierter Entnahmesensor (Meldet einen Alarm im Smart Access Point, sobald das Gerät aus der Dose entnommen wird). Weitere Informationen: | | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 1 | Werkstoff der Klingeltasten: | Kunststoff | Material Front: | Aluminium | Montageart: | Unterputz | Installationstechnik: | Netzwerktechnik | Modulare Bauweise: | ja | Farbe: | weiß | Schutzart (IP): | IP54 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1.056,16* | € 1.211,07* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.126,40* | € 1.282,63* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.137,94* | € 1.291,60* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.151,48* | € 1.304,05* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.370,29* | € 1.537,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|