Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenstation Video 1-fach Busch-Welcome IP weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5829408
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     H81381P1-W-03
EAN/GTIN:
     6955891810556
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen. HD-Kamera (1280 x 720 pixel). Erfassungswinkel diagonal/horizontal/vertikal: 139°/111°/73°. Integrierte Zustandsanzeige über LED-Symbole (Erfüllt DIN 18040). Tastenmodul hinterleuchtet. Integrierter Entnahmesensor (Meldet einen Alarm im Smart Access Point, sobald das Gerät aus der Dose entnommen wird). Aufputz- oder Unterputzmontage geeignet (Dose nicht im Lieferumfang enthalten) Zur Aufputzmontage mit 41383S-.-03. Zur Unterputzmontage mit 41383F-.-03. Zur Montage in verputzten Fassaden zusätzlich mit 41383PB-03. Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af. Alternative Stromversorgung 24 Volt DC, 330 mA. Anschlussmöglichkeit eines elektrischen Türöffners (18 V, 4 A Impuls, max. 250 mA Dauerhaft). Potenzialfreier Türöffner Ausgang (230 V AC, 3 A oder 30 V DC, 3 A). Alternative Türöffnerfunktion mit REG IP Schaltaktor (H8304-03). Anschlussmöglichkeit für externen Türsensor, zum detektieren des Türzustands nach einer Türöffnung. Anschlussmöglichkeit für externen Türtaster für die Türöffnung. Schlagschutz: IK07. Frontplatte aus 3 mm Edelstahl. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Entnahmewerkzeug liegt bei. Montageart: Unterputz, Farbe: weiß, Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: 1, Installationstechnik: Netzwerktechnik, Werkstoff der Klingeltasten: Kunststoff
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
H81381P1-W-03
Ident Code:
2TMA130010W0023
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.063,03*
€ 1.202,65*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.122,64*
€ 1.274,00*
Frei Haus
ab € 1.133,03*
€ 1.282,93*
Frei Haus
ab € 1.143,41*
€ 1.295,32*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.360,18*
€ 1.527,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.527,56*
€ 1.817,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.508,60*
€ 1.795,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.442,46*
€ 1.716,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.402,92*
€ 1.669,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.360,18*
€ 1.618,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
2TMA130160H0043
ab € 46,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.