Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Komplettmodul 1163mm 14-pol 5000K ws 951230.852.400.001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RZB LINEDO, 32 W, 951230.852.400.001 4950 lm, 850, ws, Lichtband,14-pol.
RZB LINEDO, 32 W, 951230.852.400.001 4950 lm, 850, ws, Lichtband,14-pol.
Artikel-Nr.:
     3517I-33865085
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     951230.852.400.001
EAN/GTIN:
     4051859592808
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Notlicht-Einsatz Lichtbandsystem

LED-Komplettmodul 1163mm 14-pol 5000K ws 951230.852.400.001

Schnellmontage-Komplettmodul für den universellen Einsatz als Lichtband. Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet. Hocheffiziente LED-Einheiten mit optimaler Lichtlenkung durch präzise Linsenoptik aus Kunststoff (PC) klar. Lichtverteilung engstrahlend. Einfache und werkzeuglose Montage von Systemprofilen mittels separatem Zubehör für Seil-, Ketten- oder Deckenaufhängung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtbandleuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 159,07*
€ 194,53*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 159,58*
€ 195,10*
Frei Haus
ab € 166,15*
€ 202,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 174,64*
€ 211,68*
16 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 173,69*
€ 212,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,53*
€ 231,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,85*
€ 230,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,76*
€ 218,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,39*
€ 212,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,07*
€ 189,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982663.000
ab € 6,19*
Zubehör
RZB Leuchten
982812.000
ab € 12,97*
Zubehör
RZB Leuchten
982719.000
ab € 14,08*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.002.1
ab € 113,32*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.002.2
ab € 112,47*
Zubehör
RZB Leuchten
982678.002
ab € 84,94*
Zubehör
RZB Leuchten
982678.002.1
ab € 84,95*
Zubehör
RZB Leuchten
982773.002.2
ab € 159,93*
Zubehör
RZB Leuchten
982773.002.3
ab € 159,77*
Zubehör
RZB Leuchten
982774.002
ab € 167,81*
Zubehör
RZB Leuchten
982775.002
ab € 222,12*
Zubehör
RZB Leuchten
982662.000
ab € 6,23*
Zubehör
RZB Leuchten
982718.000
ab € 11,46*
Zubehör
RZB Leuchten
ab € 3,42*
Zubehör
RZB Leuchten
ab € 8,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.